曜日別特売
1SAX111001R1103 電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc ABB 61822165

電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61822165品番1SAX111001R1103
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電子過負荷リレー
電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。
過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部。

仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする