電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61822375 品番191733 DILMS7-R23(110V50HZ,120V60HZ)
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク
Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。

仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7266-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする