曜日別特売
LC1D256G7 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 61822506

電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61822506品番LC1D256G7
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D256G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D256G7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレー。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7350-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする