曜日別特売
LC1D80G7 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 61822524

電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:125mm●動作温度 Min:-40℃注文コード61822524品番LC1D80G7
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです
Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合
Schneider Electric TeSys LC1-D コンタクタです。Schneider Electric の TeSys コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 高い耐衝撃性と耐振動性 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:125mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7275-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする