電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61822549 品番LC1K0601F7
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 6 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 6 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil。

仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7352-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする