電磁接触器 220 → 230 V ac 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61822804 品番CN2020220
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (2no)
Modular Contactor, one or Two-pole, 20a ac1, 220…230vac (2no)。

仕様●コイル電圧:220 → 230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7310-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする