電磁接触器 220 V ac 3極 LC1DWKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61822890 品番LC1DWK12M7
参考基準価格(税別)¥436,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

TeSys LC1D.Kコンデンサデューティコンタクタ - 3P - 60 kVAR - 415 V - 220 V acコイル
TeSys LC1D.Kコンデンサデューティコンタクタ - 3P - 60 kVAR - 415 V - 220 V acコイル。

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ねじ アズワン品番65-7349-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする