電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61822899 品番LC1D096M7
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 220 V ac コイル Coil です
TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 220 V ac コイル Coil です。

仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7268-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする