画像準備中

三相高効率インダクションモーター KIISシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.1 減速比7.5 注文コード61822942 品番5IK100VJSMT2-7.5
参考基準価格(税別)¥33,350 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は出力・減速比348種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.1 電圧(V)200 電源三相 減速比7.5 種類インダクションモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする