曜日別特売
CN2011220 電磁接触器 230 V ac 2極 CNシリーズ Lovato 61823048

電磁接触器 230 V ac 2極 CNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61823048品番CN2011220
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CN20シリーズ
LovatoのCN20シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用
CN20シリーズ。LovatoのCN20シリーズの業務用モジュラ接触器です。 この接触器には、制御フェーズでの静音動作とノイズ減衰を実現する、DC駆動の磁気コアシステムが組み込まれています。 磁気コアの過電圧保護回路及び電圧ピーク制限機能が搭載されています。 また、動作フラグインジケータが付属しています。 この接触器の用途には、照明システム、家庭用電気暖房、冷暖房装置、換気装置などがあります。35 mm DINレール取り付け NO + NCコンタクト構成 動作フラグインジケータ。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:400 V ac●範囲:Modulo●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7302-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする