Lovato
Lovatoの 電子部品(オンボード)
Lovatoの 能動部品
Lovatoの ディスクリート
電磁接触器 230 V ac 3極 BFKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●幅:116.6mm●動作温度 Min:-50℃
注文コード
61823100
品番
BFK1210A230
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:12.5 kVar●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●接続方式:Screw●幅:116.6mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番
65-7307-89