EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ
高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用
EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用途に対応します。EATONのこのAC/DCコンポーネントシリーズは、400 Vで最大170 A AC-3までの3極コンタクタと、最大200 A AC-1までの4極コンタクタを提供します。特長:。通信システムSmartWire-DTRに対応 AC/DC駆動の接触器に対応したサイズ 放熱の最小化 - 省エネ フィールドバスに直接接続 DCモデル用サプレッサ回路内蔵。用途。このシリーズのコンタクタはさまざまな用途に使用することができ、一般的にはファクトリーオートメーション、鉄道輸送、電気システム、電気モーター、照明、機械工学などの産業用途で使用されています。接触器の動作。リレーとは異なり、コンタクタは大電流負荷機器との接続に特化して設計されています。遠隔操作可能なスイッチで、接点を通じて大電流を切り替えることを目的に設計されており、大規模な用途で使用されます。15 A以上を切り替える機能を持つデバイスは、コンタクタと呼ばれます。また、リレーでは珍しい高電圧コイルを採用しています。