電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823179 品番LC1D09W7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09W7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D09W7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7351-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする