LC1D80P7 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 61823224

電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61823224品番LC1D80P7
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Schneider Electric 接触器 - LC1D80P7 Schneider Electric LC1D80P7 モデルは、AC-3、及び AC-4 の使用カテゴリを特長とする 3 極コンタクタです。制御回路電圧は、230 V ac / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:300 V dc ( 25 → 400 Hz< )及び電源回路::690 V ac です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコン
Schneider Electric 接触器 - LC1D80P7 Schneider Electric LC1D80P7 モデルは、AC-3、及び AC-4 の使用カテゴリを特長とする 3 極コンタクタです。制御回路電圧は、230 V ac / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:300 V dc ( 25 → 400 Hz< )及び電源回路::690 V ac です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ねじ●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする