Schneider Electric TeSys K LC1K コンタクタ Schneider Electric TeSys K は、可逆 / 非可逆接触器を選択できます。TeSys K コンタクタは、リレーとは異なり、高電流負荷デバイスに接続するように特別に設計されています。Schneider Electric の接触器は、より大規模な用途で使用され、遠隔操作で制御することができます。特に接点により大量の電力を切り
Schneider Electric TeSys K LC1K コンタクタ Schneider Electric TeSys K は、可逆 / 非可逆接触器を選択できます。TeSys K コンタクタは、リレーとは異なり、高電流負荷デバイスに接続するように特別に設計されています。Schneider Electric の接触器は、より大規模な用途で使用され、遠隔操作で制御することができます。特に接点により大量の電力を切り替えるように設計されています。この請負業者はさまざまなスイッチング電圧を備え、多くの製品はスクリュークランプ又ははんだ終端を備えています。TeSys K コンタクタは、最高の性能とコンパクトさが特長で、あらゆる用途で簡単に統合できます。高信頼性 優れた品質 簡単に取り付けられるアクセサリ 接触器の機能 すべての定格で共通オプションを用意: 6、9、12 A 制御回路を用意: AC、DC、低消費電力 DC、静音 用途: 2.2 kW、4.5 kW、5.5 kW ( AC3 及び AC4 ) コネクタ:ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング端子、基板用ピン 制御リレーの機能 熱定格 10 A の 4 極リレー、AC 又は DC の制御電圧に最適低消費電力 Coil タイプ(抑制機能内蔵)やプログラマブルコントローラとの併用に最適なタイプも用意しています。 10 A の熱定格コンタクトで、最小 17 V 5 mA の使用に適しています AC 又は DC 制御回路で動作する 4 極 さまざまな補助コンタクトとタイマモジュールを備えています スプリング Terminal やプリント基板 Connection を備えたクランプ端子が標準装備されており、ファストンコネクタタイプを選択できます 用途: 産業、インフラストラクチャ、ビル シンプルな制御システム ノイズの影響を受けやすい領域、主電源、静音コンタクタ プログラマブルコントローラ出力、低消費電力コンタクタに対応しています。 スイッチコンタクタ又はリレーコイル 制御及び信号装置の給電 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.9