電磁接触器 230 V ac 3極 LC2Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823249 品番LC2D115P7
参考基準価格(税別)¥382,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●許容入力:80 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:148mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7349-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする