電磁接触器 230 V ac 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823258 品番J7KNU-AR-22 230
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Coil 電圧 230 V ac、定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
Coil 電圧 230 V ac、定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:2NC + 2NO アズワン品番65-7279-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする