電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823276 品番1SFL447102R1311 AF140-40-11B-13
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

AFシリーズ接触器
ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。
コンタクト
AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意。

仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃ アズワン品番65-7362-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする