電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823364 品番277817 DILM50(24V50HZ)
参考基準価格(税別)¥59,700 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けてい
Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合。

仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御 アズワン品番65-7304-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする