Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指。