電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823434 品番BF09T4A024
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):25a, ac coil 50/60hz, 24vac。

仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●奥行き:81mm●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-7309-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする