電磁接触器 24 V ac 4極 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823450 品番BF18T4A024
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 24vac
Four-pole Contactor, IEC operating current ith (ac1):32a, ac coil 50/60hz, 24vac。

仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:660 V ac, 690 V ac●接続方式:Screw●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-50℃ アズワン品番65-7306-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする