電磁接触器 24 V ac/dc 1極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823477 品番CN3211024
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)
Modular Contactor, one or Two-pole, 32a ac1, 24vAC/DC (1no+1nc)。

仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:1●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:1NO + 1NC●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7307-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする