電磁接触器 24 V ac/dc 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823608 品番CN6310024
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 63a ac1, 24vAC/DC (4no)
Modular Contactor, Three-pole or Four-pole, 63a ac1, 24vAC/DC (4no)。

仕様●コイル電圧:24 V ac/dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:110 V ac●接続方式:Screw●奥行き:85mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7307-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする