電磁接触器 24 V dc 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D 注文コード61823660 品番LC1D326BDS207
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 3 相コンタクタです。3 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:Tesys D アズワン品番65-7345-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする