電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823705 品番LC1D096BD
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 24 V dc コイル Coil です
TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 24 V dc コイル Coil です。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●長さ:77mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7351-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする