電磁接触器 24 V dc 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61823748 品番LC1DT206BLS207
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け
Schneider Electric TeSys D コンタクタは、ac 単相コンタクタです。4 極を備えています。IP20 認定 レール及びプレート取り付け。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●範囲:Tesys D アズワン品番65-7345-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする