LC1D1286BDS207 電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 61823757

電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61823757品番LC1D1286BDS207
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護等級: IP20。

仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7322-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする