DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンド
DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。コンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)。