B6-30-10 ミニ接触器は、補助接点 x 1、ねじ止め端子付きの小型 3 極接触器です。信頼性が必須で、スペースが限られている用途に最適です。ミニコンタクタは、住宅の建物、商業ビル、産業用途で、最大 4 kW ( AC-3 )及び 20 A / 690 V ( AC-1 )の単相又は三相負荷の制御や制御信号の切り替えを行うために使用されます。さらに、静音 Coil、スイッチ位
B6-30-10 ミニ接触器は、補助接点 x 1、ねじ止め端子付きの小型 3 極接触器です。信頼性が必須で、スペースが限られている用途に最適です。ミニコンタクタは、住宅の建物、商業ビル、産業用途で、最大 4 kW ( AC-3 )及び 20 A / 690 V ( AC-1 )の単相又は三相負荷の制御や制御信号の切り替えを行うために使用されます。さらに、静音 Coil、スイッチ位置表示、レール取り付け又は壁面取り付けの統合可能性などの機能も備えています。