シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 380 V ac 3極 LC1Fシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:380 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:330 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●奥行き:219mm●動作温度 Min:-5℃
注文コード
61823940
品番
LC1F330Q7
参考基準価格(税別)
¥620,000
販売価格(税込)
¥670,780
販売価格(税別)
¥
609,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:380 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:330 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●奥行き:219mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7351-69