画像準備中

三相高効率インダクションモーター KIISシリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.06 減速比25 注文コード61823965 品番5IK60VJSM-25
参考基準価格(税別)¥30,750 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は出力・減速比348種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.06 電圧(V)200 電源三相 減速比25 種類インダクションモーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする