電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61823985 品番010151 DILEM-01(240V50HZ)
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3。

仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC アズワン品番65-7304-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする