電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61824037 品番127132 DILEM12-10-G(24VDC)
参考基準価格(税別)¥76,300 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃。

仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM アズワン品番65-7303-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする