電磁接触器 400 V 3極 278009 DILMC50 RDC24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61824134 品番278009 DILMC50(RDC24)
参考基準価格(税別)¥92,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 22 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 22 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3。

仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW アズワン品番65-7302-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする