シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 400 V ac 3極 LC2Dシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61824238
品番
LC2D32V7
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:400 V ac●極数:3●許容入力:18.5 kW●シリーズ:LC2D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7358-21