シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
電磁接触器 415 V ac 3極 LC1Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61824326
品番
LC1F185N7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥362,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:415 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:185 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1F●範囲:TeSys F●奥行き:181mm●動作温度 Min:-5℃
アズワン品番
65-7349-85