曜日別特売
1SBL157001R1401 電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ ABB 61824509

電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF12●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃注文コード61824509品番1SBL157001R1401
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1
AF シリーズ接触器 3 極
AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。

仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:28 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF12●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする