オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
三相高効率インダクションモーター KIISシリーズ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.06
減速比
7.5
注文コード
61825478
品番
5IK60VJS-7.5
参考基準価格(税別)
¥18,850
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・減速比
が
348
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200
電源
三相
減速比
7.5
種類
インダクションモーター