曜日別特売
1746-14 透明摺合接手管(メス) 1746シリーズ コスモスビード 61836594

透明摺合接手管(メス) 1746シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6826-81
内容量1個注文コード61836594品番1746-14
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※一部、在庫が無くなり次第、管外径が変更となります。

仕様●摺合:TS71/60●管外径:75mm●全長:180mmアズワン品番65-6826-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする