曜日別特売
1746-05 透明摺合接手管(メス) 1746シリーズ コスモスビード 61836664

透明摺合接手管(メス) 1746シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6826-72
内容量1個注文コード61836664品番1746-05
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

※一部、在庫が無くなり次第、管外径が変更となります。

仕様●摺合:TS19/38●管外径:22mm●全長:125mmアズワン品番65-6826-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする