導電性高分子アルミ電解コンデンサ 100μF 63 V dc 72.4 V dc 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード61839787 品番A768MS107M1JLAV027
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:63 V dc, 72.4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10(Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2000mA アズワン品番65-7107-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする