導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 33μF 63V dc 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.7A 注文コード61840740 品番EEHZT1J330P
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:33μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:32mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:10.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 x 10.2mm●シリーズ:ZT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:2.7A アズワン品番65-6967-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする