Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ 39μF 35 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61840749
品番
EEHZK1V390UR
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:ポリマー, ハイブリッド●静電容量:39μF●電圧:35V●等価直列抵抗:100mΩ●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%●長さ:5.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:5 (Dia) x 5.8mm●シリーズ:ZKU●寿命:4000h
アズワン品番
65-7096-38