日本の弁当箱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(約):Φ10.8×H7.5cm(内高6.5cm)●重量(約):70g●容量(約):400mL●材質:杉●塗装:ウレタン●生産国:日本●仕切りなし●PP袋入り 注文コード61841756 品番#84359
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。
ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。
日本の弁当箱シリーズ。かわいいサイズのお弁当箱です。使えば使うほどに変わる風合いに、愛着の増す逸品です。塗装がしてある商品は、ぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):Φ10.8×H7.5cm(内高6.5cm)●重量(約):70g●容量(約):400mL●材質:杉●塗装:ウレタン●生産国:日本●仕切りなし●PP袋入り アズワン品番65-4338-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする