日本の弁当箱

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約17×8.5×H6cm(内高4.5cm)●重さ:約122g●容量:約550mL●材質:杉●塗装:ウレタン●仕様:仕切りなし●生産国:日本 注文コード61841765 品番#79041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。
ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。
使えば使う程に変わる風合いに、愛着の増す逸品です。フタにふっくらとした厚みがあり、やわらかでやさしい印象のお弁当です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により耐久性は異なります。商品の寸法、形状は画像と多少異なる場合がございます。

仕様●サイズ:約17×8.5×H6cm(内高4.5cm)●重さ:約122g●容量:約550mL●材質:杉●塗装:ウレタン●仕様:仕切りなし●生産国:日本 アズワン品番65-4335-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする