日本の弁当箱 長角 一段 箱入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61841808 品番#80185
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。
ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。
使えば使う程に変わる風合いに、愛着の増す逸品です。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により耐
厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。使えば使う程に変わる風合いに、愛着の増す逸品です。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてからご使用ください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により耐久性は異なります。商品の寸法、形状は画像と多少異なる場合がございます。食器洗い洗浄機には対応しておりません。

仕様●サイズ:約17×9×H6cm(内高4.5cm)●重さ:約220g●容量:約640mL●材質:杉●塗装:ウレタン●仕様:ゴムバンド付、仕切付●生産国:日本 アズワン品番65-4334-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする