熱電対センサ PT1000タイプ プローブ径:2.18mm プローブ長さ:4.75mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61843156 品番HEL-705-U-0-12-00
参考基準価格(税別)¥9,530 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

HEL 700シリーズプラチナムRTD
ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力
HEL 700シリーズプラチナムRTD。ミニチュアPt 1000及びPt 100セラミックケース温度プローブ PTFE又はガラス繊維ワイヤ出力 リニア出力。

仕様●センサータイプ:PT1000●プローブの長さ:4.75mm●プローブ径:2.18mm●検出温度 Min:-200℃●検出温度 Max:+260℃●実装タイプ:リードワイヤ●ケーブル長:305mm●プローブ材質:アルミナ●プロセス接続:プローブ●配線数:2●許容差:±0.2 %●応答時間:0.15 s アズワン品番65-7299-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする