曜日別特売
LR3D086 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D シュナイダーエレクトリック 61843418

熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード61843418品番LR3D086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200

3極熱的過負荷リレー
モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。
調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個
3極熱的過負荷リレー。モータの過負荷、欠相、長い起動時間、長いストール時間からAC回路を保護するように設計された3極熱的過負荷リレーです。調節可能なリレー設定ダイヤル テストボタン 停止ボタン 手動 / 自動リセット トリップインジケータ シーリング可能なカバー 1 N/O及び1 N/Cの補助コンタクト 3極接触器の下に直接取り付け、又はDINレールに個別に取り付け可能 絶縁電圧600 V、耐電圧6 kV。

仕様●コンタクトの定格電流:4 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●リセット方法:プッシュボタン●幅:70mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +60℃●電源電圧:690 V acアズワン品番65-7310-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする