シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 1.6→ 2.5 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61843436
品番
LR3D07
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 1.6 → 2.5 A - クラス 10A
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 1.6 → 2.5 A - クラス 10A。
仕様
●モーター定格電流:1.6→ 2.5 A●コンタクトの定格電流:2.5 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac
アズワン品番
65-7349-50